ELTAKO - FUENTE CONMUTADA 230V 12V DC 1A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Primera tensión de salida secundaria - 12...12 V
Intensidad máx. de salida 1 - 1 A
Tensión secundaria regulable - no
Prueba de cortocircuito - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
20000160
Ref.Sonepar
606828
EAN
4010312301111
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Primera tensión de salida secundaria:
12...12 V
Intensidad máx. de salida 1:
1 A
Tensión secundaria regulable:
no
Prueba de cortocircuito:
sí
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
230...230 V
Tensión de salida estabilizada:
sí
Salida de potencia:
12 W
Estabilizado:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
no
Versión modular:
sí
Anchura en módulos:
1
Montaje directo posible:
no
Anchura:
18 mm
Altura:
58 mm
Profundidad:
58 mm
Apto para funciones de seguridad:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de ELTAKO
Descubra la serie ELTAKO


