ELTAKO - INTERRUPTOR HORARIO 2 CTO.16A MULTITENS.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Carril DIN
Número de canales - 2
Intervalo de alimentación - 8...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Autonomía en horas - 480
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
23200901
Ref.Sonepar
392458
EAN
4010312603208
Método de montaje:
Carril DIN
Número de canales:
2
Intervalo de alimentación:
8...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Autonomía en horas:
480
Visualización de guía en forma de texto:
sí
Programa 60 min.:
no
Programa 24 h:
sí
Programa semanal:
sí
Programa anual:
no
Programa de vacaciones:
no
Programa de impulsos:
no
Programa de ciclos:
no
Programa Astro:
sí
Programa aleatorio:
sí
Contador de horas:
no
Red eléctrica sincrónica:
no
Controlado por cuarzo:
sí
Radio controlado:
no
Tipo de contacto:
Contacto normalmente abierto (NA)
Tiempo de conmutación mínimo del canal 1:
60 s
Tiempo de conmutación mínimo del canal 2:
60 s
Número de ubicaciones de memoria:
60
Activación automática hora de verano/invierno:
sí
Funcionamiento manual:
sí
Entrada de pulsador externo:
sí
Pre selección de conmutación:
no
Intensidad nominal de conmutación a 250 V CA:
16 A
Contacto de conmutador potencialmente libre:
sí
Anchura en módulos:
1
Anchura:
18 mm
Profundidad:
58 mm
Un producto de ELTAKO
Descubra la serie ELTAKO


