ELTAKO - MODULO ANTENA RADIOFRECUENCIA FAM14 - 30014000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para atenuador - sí
Apto para botón pulsador - sí
Apto para interruptor de obturación de rodillos - sí
Apto para conmutador de persiana veneciana - sí
Apto para conmutador de persiana veneciana/por rodillos - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
30014000
Ref.Sonepar
315774
EAN
4010312313695
Apto para atenuador:
sí
Apto para botón pulsador:
sí
Apto para interruptor de obturación de rodillos:
sí
Apto para conmutador de persiana veneciana:
sí
Apto para conmutador de persiana veneciana/por rodillos:
sí
Apto para interruptor:
sí
En carcasa:
sí
En carcasa de base de tubos:
no
Placa de circuitos impresos/módulo:
no
Entrada de corriente:
Otros
Con transmisor de radio manual:
no
Con dispositivo de codificación de radio:
sí
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Material:
Plástico
Color:
Azul
Transparente:
no
Radiofrecuencia:
868 MHz
Un producto de ELTAKO
Descubra la serie ELTAKO


