ELTAKO - MODULO TRANSMISOR FSM14-UC CUADPL.

CopiarCopiar
ELTAKO - MODULO TRANSMISOR FSM14-UC CUADPL.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - sí

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

30014048

Ref.Sonepar

315775

EAN

4010312316078

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

sí

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Anchura en módulos:

1

Número de puntos de actuación:

4

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Un producto de ELTAKO

Descubra la serie ELTAKO