ELTAKO - PULSADOR RADIOFREC.FT55-AL Al BARNIZ. - 30000591

CopiarCopiar
ELTAKO - PULSADOR RADIOFREC.FT55-AL Al BARNIZ.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con transmisor manual - no

  • Transmisor con montaje en pared - sí

  • Transmisor de ventana - sí

  • Transmisión de señal - Radiofrecuencia (RF)

  • Método de montaje - Montado superficial (escayola)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

30000591

Ref.Sonepar

243577

EAN

4010312305829

Con transmisor manual:

no

Transmisor con montaje en pared:

sí

Transmisor de ventana:

sí

Transmisión de señal:

Radiofrecuencia (RF)

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Alcance de transmisión:

30 m

Apto para interruptor:

sí

Apto para atenuador:

sí

Apto para conmutador de persiana veneciana:

sí

Apto para elemento de indicación:

no

Un producto de ELTAKO

Descubra la serie ELTAKO