ELTAKO - PULSADOR RADIOFRECUENCIA FT55-RW BL.NV. - 30000592

CopiarCopiar
ELTAKO - PULSADOR RADIOFRECUENCIA FT55-RW BL.NV.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con transmisor manual - no

  • Transmisor con montaje en pared - sí

  • Transmisor de ventana - no

  • Transmisión de señal - Radiofrecuencia (RF)

  • Número de canales - 4

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

30000592

Ref.Sonepar

429352

EAN

4010312305775

Con transmisor manual:

no

Transmisor con montaje en pared:

sí

Transmisor de ventana:

no

Transmisión de señal:

Radiofrecuencia (RF)

Número de canales:

4

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Transparente:

no

Alcance de transmisión:

30 m

Apto para interruptor:

sí

Apto para atenuador:

sí

Apto para conmutador de persiana veneciana:

sí

Apto para elemento de indicación:

no

Apto para sensores móviles:

no

Un producto de ELTAKO

Descubra la serie ELTAKO