ELTAKO - REGULADOR CTROL.P/REACT.ELECTRON.1-10V - 21100800

CopiarCopiar
ELTAKO - REGULADOR CTROL.P/REACT.ELECTRON.1-10V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

21100800

Ref.Sonepar

501252

EAN

4010312109403

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Modelo:

Actuador de atenuación

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Anchura en módulos:

1

Conexión de bus incluida:

no

Funcionamiento local/funcionamiento manual:

no

Con indicación LED:

no

Número de salidas de información:

1

Potencia de salida desde/hasta:

600...600 W

Apto para reforzador de potencia:

no

Tipo de carga:

Universal

Intervalo de tensión:

230...230 V

Un producto de ELTAKO

Descubra la serie ELTAKO