ELTAKO - RELE CONM.CTROL.ELECTROMEC.R12-200-24VDC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Otros
Método de montaje - Carril DIN
Anchura en módulos - 1
Profundidad constructiva - 55 mm
N° contactos normalmente abiertos - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
22200055
Ref.Sonepar
392457
EAN
4010312201046
Función:
Otros
Método de montaje:
Carril DIN
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
55 mm
N° contactos normalmente abiertos:
2
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Tensión de control 1:
24...24 V
Tipo de tensión de control 1:
CC
Frecuencia tensión de control 1:
0...0 Hz
Corriente asignada:
16 A
Intervalo de alimentación:
230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Carga máxima de lámpara incandescente:
2300 W
Carga máxima de lámpara fluorescente:
2300 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):
2300 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):
500 VA
Intensidad máxima de de conmutación (cos phi = 0,6):
10 A
Un producto de ELTAKO
Descubra la serie ELTAKO


