ELTAKO - RELE CONM.CTROL.ELECTROMEC.R91-100-230V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Otros
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Anchura en módulos - 1.4
Profundidad constructiva - 32 mm
N° contactos normalmente abiertos - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
91100430
Ref.Sonepar
606832
EAN
4010312203125
Función:
Otros
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Anchura en módulos:
1.4
Profundidad constructiva:
32 mm
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Tensión de control 1:
230...230 V
Tipo de tensión de control 1:
CA
Frecuencia tensión de control 1:
50...60 Hz
Corriente asignada:
10 A
Intervalo de alimentación:
250...250 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Carga máxima de lámpara incandescente:
2300 W
Carga máxima de lámpara fluorescente:
2300 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):
2300 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):
500 VA
Intensidad máxima de de conmutación (cos phi = 0,6):
8 A
Un producto de ELTAKO
Descubra la serie ELTAKO


