ELTAKO - RELE ELTRON.MODUL.CONM.16A 8-230VCA/CC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Parcialmente electrónico
Método de montaje - Carril DIN
Anchura en módulos - 1
Profundidad constructiva - 58 mm
N° contactos normalmente abiertos - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
22001601
Ref.Sonepar
99205
EAN
4010312205365
Función:
Parcialmente electrónico
Método de montaje:
Carril DIN
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
58 mm
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
1
Tensión de control 1:
230...8 V
Tipo de tensión de control 1:
CA/CC
Frecuencia tensión de control 1:
50...50 Hz
Corriente asignada:
16 A
Intervalo de alimentación:
250...250 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Carga máxima de lámpara incandescente:
2000 W
Carga máxima de lámpara fluorescente:
1000 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):
1000 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):
500 VA
Intensidad máxima de de conmutación (cos phi = 0,6):
4 A
Un producto de ELTAKO
Descubra la serie ELTAKO


