ELTAKO - RELE P/LS-RS-WS - 22400501
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Carril DIN
Función - Módulo sensor
Función central OUT - no
Conmutador de grupo - no
Función de emergencia - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
22400501
Ref.Sonepar
159324
EAN
4010312206553
Método de montaje:
Carril DIN
Función:
Módulo sensor
Función central OUT:
no
Conmutador de grupo:
no
Función de emergencia:
no
Simulación de presencia:
sí
Luz de la escalera y advertencia:
no
Control de la persiana/protección solar por rodillos, número de canales:
3
Programa semanal:
no
Programa Astro:
no
Sensor de viento:
4...16 m/s
Sensor de lluvia:
no
Sensor de luminosidad:
1000...60000 lx
Sensor crepuscular:
1000...60000 lx
Número de canales:
3
Tipo de contacto:
Contacto normalmente abierto (NA)
Tensión de control 1:
8...230 V
Tipo de tensión de control 1:
CA/CC
Tensión de control 2:
10...230 V
Tipo tensión de control 2:
CC
Corriente asignada:
0.05 A
Intervalo de tensión nominal:
8...230 V
Anchura en módulos:
1
Anchura:
1 mm
Profundidad:
58 mm
Un producto de ELTAKO
Descubra la serie ELTAKO


