ELTAKO - TELERRUPT.ELECTROMEC.MULTITENS.1NA 1NC - 21110601
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Electrónico para control centralizado
Método de montaje - Carril DIN
Anchura en módulos - 1
Profundidad constructiva - 58 mm
N° contactos normalmente abiertos - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
21110601
Ref.Sonepar
628699
EAN
4010312107683
Función:
Electrónico para control centralizado
Método de montaje:
Carril DIN
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
58 mm
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
1
Número de contactos de inversión:
0
Tensión de control 1:
8...230 V
Tipo de tensión de control 1:
CA/CC
Frecuencia tensión de control 1:
50...50 Hz
Tensión de control 2:
8...230 V
Frecuencia tensión de control 2:
50...50 Hz
Intensidad nominal de interruptor:
16 A
Intervalo de alimentación:
250...250 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Carga máxima de lámpara incandescente:
2000 W
Carga máxima de lámpara fluorescente:
1000 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):
1000 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):
500 VA
Intensidad máxima de de conmutación (cos phi = 0,6):
4 A
Funcionamiento manual:
sí
Un producto de ELTAKO
Descubra la serie ELTAKO


