ELTAKO - TELERRUPT.PASTILLA 1+1 NA 10A/250VCA MOT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Interruptor electrónico de grupo
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Anchura en módulos - 3.1
Profundidad constructiva - 32 mm
N° contactos normalmente abiertos - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
61200430
Ref.Sonepar
501260
EAN
4010312108123
Función:
Interruptor electrónico de grupo
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Anchura en módulos:
3.1
Profundidad constructiva:
32 mm
N° contactos normalmente abiertos:
2
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Tensión de control 1:
230...230 V
Tipo de tensión de control 1:
CA
Frecuencia tensión de control 1:
50...50 Hz
Intensidad nominal de interruptor:
16 A
Intervalo de alimentación:
230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Funcionamiento manual:
no
Un producto de ELTAKO
Descubra la serie ELTAKO


