ELTAKO - TELERRUPT.RELE INALAMBRICO FSR61NP 230V - 30100030
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para atenuador - no
Apto para botón pulsador - sí
Apto para interruptor de obturación de rodillos - no
Apto para conmutador de persiana veneciana - no
Apto para conmutador de persiana veneciana/por rodillos - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
30100030
Ref.Sonepar
243578
EAN
4010312300190
Apto para atenuador:
no
Apto para botón pulsador:
sí
Apto para interruptor de obturación de rodillos:
no
Apto para conmutador de persiana veneciana:
no
Apto para conmutador de persiana veneciana/por rodillos:
no
Apto para interruptor:
sí
En carcasa:
sí
En carcasa de base de tubos:
no
Placa de circuitos impresos/módulo:
no
Entrada de corriente:
230 V CA
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Otros
Tipo de superficie:
Mate
Tipo de fijación:
Otros
Color:
Azul
Transparente:
no
Radiofrecuencia:
868 MHz
Un producto de ELTAKO
Descubra la serie ELTAKO


