ELTAKO - TELERRUPTOR 1 NA 16A/230V 8-230VCA/CC - 21100102

CopiarCopiar
ELTAKO - TELERRUPTOR 1 NA 16A/230V 8-230VCA/CC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Electrónico con retardo de liberación

  • Método de montaje - Carril DIN

  • Anchura en módulos - 1

  • Profundidad constructiva - 58 mm

  • N° contactos normalmente abiertos - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

21100102

Ref.Sonepar

501251

EAN

4010312107928

Función:

Electrónico con retardo de liberación

Método de montaje:

Carril DIN

Anchura en módulos:

1

Profundidad constructiva:

58 mm

N° contactos normalmente abiertos:

2

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Tensión de control 1:

8...253 V

Tipo de tensión de control 1:

CA

Frecuencia tensión de control 1:

50...50 Hz

Tensión de control 2:

10...230 V

Tipo tensión de control 2:

CC

Frecuencia tensión de control 2:

50...50 Hz

Intensidad nominal de interruptor:

16 A

Intervalo de alimentación:

230...230 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA/CC

Carga máxima de lámpara incandescente:

2000 W

Carga máxima de lámpara fluorescente:

1000 VA

Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):

1000 VA

Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):

500 VA

Intensidad máxima de de conmutación (cos phi = 0,6):

8 A

Funcionamiento manual:

sí

Un producto de ELTAKO

Descubra la serie ELTAKO