ELTAKO - TELERRUPTOR ES75 1NA 10A+TRAFO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Otros
Método de montaje - Otros
Anchura en módulos - 2.22
Profundidad constructiva - 28 mm
N° contactos normalmente abiertos - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
60100055
Ref.Sonepar
501258
EAN
4010312101063
Función:
Otros
Método de montaje:
Otros
Anchura en módulos:
2.22
Profundidad constructiva:
28 mm
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Tensión de control 1:
12...24 V
Tipo de tensión de control 1:
CA/CC
Frecuencia tensión de control 1:
0...50 Hz
Intensidad nominal de interruptor:
10 A
Intervalo de alimentación:
250...250 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Carga máxima de lámpara incandescente:
500 W
Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):
1000 VA
Un producto de ELTAKO
Descubra la serie ELTAKO


