ELTAKO - TELERRUPTOR PASTILLA 2000W 8-230VCA/CC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Otros
Método de montaje - Otros
Anchura en módulos - 3.1
Profundidad constructiva - 18 mm
N° contactos normalmente abiertos - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
61100501
Ref.Sonepar
175744
EAN
4010312107966
Función:
Otros
Método de montaje:
Otros
Anchura en módulos:
3.1
Profundidad constructiva:
18 mm
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Tensión de control 1:
8...230 V
Tipo de tensión de control 1:
CA/CC
Frecuencia tensión de control 1:
50...50 Hz
Tensión de control 2:
230...230 V
Tipo tensión de control 2:
CA
Intensidad nominal de interruptor:
10 A
Intervalo de alimentación:
250...250 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Carga máxima de lámpara incandescente:
2000 W
Carga máxima de lámpara fluorescente:
1000 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):
1000 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):
500 VA
Intensidad máxima de de conmutación (cos phi = 0,6):
4 A
Funcionamiento manual:
no
Un producto de ELTAKO
Descubra la serie ELTAKO


