ELTAKO - TEMPORIZADOR 10A 10 FUNC.230V - 23100530
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de excitación - Analógico con multifunción
Anchura en módulos - 1
Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA
Capacidad de conmutación de lámparas incandescentes - 1000 W
Capacidad de conmutación de lámpara fluorescente DUI - 500 VA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
23100530
Ref.Sonepar
610699
EAN
4010312603147
Tipo de excitación:
Analógico con multifunción
Anchura en módulos:
1
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Capacidad de conmutación de lámparas incandescentes:
1000 W
Capacidad de conmutación de lámpara fluorescente DUI:
500 VA
Capacidad de conmutación de lámpara fluorescente paralela:
250 VA
Capacidad de conmutación de lámpara fluorescente inductiva:
500 VA
Altura:
58 mm
Un producto de ELTAKO
Descubra la serie ELTAKO


