ELTAKO - TEMPORIZADOR 16A 18 FUNC.8-230VCA/CC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de excitación - Digital con multifunción
Anchura en módulos - 1
Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA/CC
Capacidad de conmutación de lámparas incandescentes - 2000 W
Capacidad de conmutación de lámpara fluorescente DUI - 1000 VA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
23001004
Ref.Sonepar
168225
EAN
4010312603079
Tipo de excitación:
Digital con multifunción
Anchura en módulos:
1
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA/CC
Capacidad de conmutación de lámparas incandescentes:
2000 W
Capacidad de conmutación de lámpara fluorescente DUI:
1000 VA
Capacidad de conmutación de lámpara fluorescente paralela:
500 VA
Capacidad de conmutación de lámpara fluorescente inductiva:
1000 VA
Altura:
58 mm
Un producto de ELTAKO
Descubra la serie ELTAKO


