ENTRELEC - BORNA M6/8.N 8mm - 1SNA125118R1300

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ENTRELEC - BORNA M6/8.N 8mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.5...6 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.5...6 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.5...10 mm²

  • Capacidad de conexión para varios conductores - 6...6 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1SNA125118R1300

Ref.Sonepar

52752

EAN

3472591251180

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.5...6 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

0.5...6 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.5...10 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

6...6 mm²

Entrada de intensidad nominal:

41 A

Tasa de voltaje:

800 V

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión roscada

Tipo de conexión de eléctrica 2:

Conexión roscada

Número de niveles:

1

Número de posiciones de abrazaderas por nivel:

2

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Material del cuerpo de aislamiento:

Termoplástico

Temperatura de operación:

-40...110 °C

Anchura:

8 mm

Altura:

44.5 mm

Profundidad:

44.5 mm

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Placa de cierre necesaria:

sí

Color:

Azul

Fases conectadas internamente:

no

ABB 1SNA125118R1300 BORNA NEUTRO M6/8N ·

Un producto de ENTRELEC

Descubra la serie ENTRELEC