ENTRELEC - BORNA NEUTRO M16/12N · - 1SNA125129R1600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 2.5...16 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 2.5...16 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 2.5...25 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 16...16 mm²
Entrada de intensidad nominal - 85 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SNA125129R1600
Ref.Sonepar
52754
EAN
3472591251296
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
2.5...16 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
2.5...16 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
2.5...25 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
16...16 mm²
Entrada de intensidad nominal:
85 A
Tasa de voltaje:
800 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-40...110 °C
Anchura:
12 mm
Altura:
45.5 mm
Profundidad:
45.5 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Azul
Fases conectadas internamente:
no
Un producto de ENTRELEC
Descubra la serie ENTRELEC


