ENTRELEC - BORNA POTENCIA M 35/26 FF · - 1SNA115140R2300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 35...35 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 2.5...50 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 35...35 mm²
Tasa de voltaje - 1000 V
Tipo de conexión de eléctrica 1 - Conexión de tornillo
Packaging
10 Unid.
Referencia del fabricante
1SNA115140R2300
Ref.Sonepar
456580
EAN
3472591151404
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
35...35 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
2.5...50 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
35...35 mm²
Tasa de voltaje:
1000 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión de tornillo
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión de tornillo
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Método de montaje:
Carril DIN (carril con soporte superior)/Carril G TH35/G32
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Anchura:
26 mm
Altura:
66 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Gris
Fases conectadas internamente:
no
Un producto de ENTRELEC
Descubra la serie ENTRELEC


