ERICO - ABRAZ.P/GRAPA CR21 20,4-25MM P3 GALV. - 336310
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para diámetro de tubo desde/hasta - 20...25 mm
Cerrado - no
Apropiado para mangueras de protección - sí
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
336310
Ref.Sonepar
450949
EAN
4018292363105
Apto para diámetro de tubo desde/hasta:
20...25 mm
Cerrado:
no
Apropiado para mangueras de protección:
sí
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Alineable:
no
Número máximo de tubos:
1
Tipo de fijación:
Perno roscado
Con incrustación:
no
Color:
Gris


