ERICO - ABRAZ.P/GRAPA CR42-2 40-44,5MM P2 INOX - 336440

Erico Europe, B.V.
CopiarCopiar
ERICO - ABRAZ.P/GRAPA CR42-2 40-44,5MM P2 INOX

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para diámetro de tubo desde/hasta - 40...44.5 mm

  • Cerrado - no

  • Apropiado para mangueras de protección - sí

  • Material - Acero inoxidable

  • Alineable - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

336440

Ref.Sonepar

447441

EAN

4018292364409

Apto para diámetro de tubo desde/hasta:

40...44.5 mm

Cerrado:

no

Apropiado para mangueras de protección:

sí

Material:

Acero inoxidable

Alineable:

no

Número máximo de tubos:

1

Tipo de fijación:

Perno roscado

Con incrustación:

no

Color:

Gris

La terminación roscada cautiva minimiza la necesidad de herrajes adicionales.

Un producto de ERICO

Descubra la serie ERICO