ERICO - ABRAZ.P/GRAPA CR42 40-44,5MM P3 GALV. - 336340

Erico Europe, B.V.
CopiarCopiar
ERICO - ABRAZ.P/GRAPA CR42 40-44,5MM P3 GALV.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para diámetro de tubo desde/hasta - 40...44.5 mm

  • Cerrado - no

  • Apropiado para mangueras de protección - sí

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

336340

Ref.Sonepar

580346

EAN

4018292363402

Apto para diámetro de tubo desde/hasta:

40...44.5 mm

Cerrado:

no

Apropiado para mangueras de protección:

sí

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Alineable:

no

Número máximo de tubos:

1

Tipo de fijación:

Perno roscado

Con incrustación:

no

Color:

Gris

La terminación roscada cautiva minimiza la necesidad de herrajes adicionales.