ERICO - ABRAZ.P/GRAPA CR48 47-51MM P3-GALVA

Erico Europe, B.V.
CopiarCopiar
ERICO - ABRAZ.P/GRAPA CR48 47-51MM P3-GALVA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para diámetro de tubo desde/hasta - 47...51 mm

  • Cerrado - no

  • Apropiado para mangueras de protección -

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente

Packaging

  • 50 Unid.

Referencia del fabricante

336350

Ref.Sonepar

368796

EAN

4018292363501

Apto para diámetro de tubo desde/hasta:

47...51 mm

Cerrado:

no

Apropiado para mangueras de protección:

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Alineable:

no

Número máximo de tubos:

1

Tipo de fijación:

Perno roscado

Con incrustación:

no

Color:

Gris

La terminación roscada cautiva minimiza la necesidad de herrajes adicionales.

Un producto de ERICO

Descubra la serie ERICO