ERICO - ABRAZ.P/GRAPA CR60-2 59,2-63,5MM P2 INOX - 336460
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para diámetro de tubo desde/hasta - 59.2...63.5 mm
Cerrado - no
Apropiado para mangueras de protección - sí
Material - Acero inoxidable
Alineable - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
336460
Ref.Sonepar
447442
EAN
4018292364607
Apto para diámetro de tubo desde/hasta:
59.2...63.5 mm
Cerrado:
no
Apropiado para mangueras de protección:
sí
Material:
Acero inoxidable
Alineable:
no
Número máximo de tubos:
1
Tipo de fijación:
Perno roscado
Con incrustación:
no
Color:
Gris


