ERICO - ABRAZ.PERA C/TUERCA FCN 1.1/2" P1 CINC.

Erico Europe, B.V.
CopiarCopiar
ERICO - ABRAZ.PERA C/TUERCA FCN 1.1/2" P1 CINC.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Diámetro interior nominal - 1 1/2 pulgada (40)

  • Diámetro de tubería exterior - 0...48.3 mm

  • Forma - Lazo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

597900

Ref.Sonepar

483034

EAN

8711893010022

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Diámetro interior nominal:

1 1/2 pulgada (40)

Diámetro de tubería exterior:

0...48.3 mm

Forma:

Lazo

Longitud:

97 mm

Incrustado:

Ninguno

Carga neta permitida:

1335 N

Instalación de conexión:

Rosca interna

Tamaño de conexión, facilidad de conexión:

M10

Posibilidad de conexión flexible:

Instalación de cierre:

Integrado

Marca de calidad FM:

Marca de calidad UL:

Marca de calidad ULC:

Adecuado para tubos de acero:

Adecuado para tubos de pared delgada:

no

Adecuado para tubos de acero inoxidable:

no

Adecuado para tubos de cobre:

no

Adecuado para tubos de aluminio:

no

Apto con tubería de fundición:

no

Adecuado para tubos de plástico:

Adecuado para serpentín de tubo:

no

El 115 colgador pera para servicios estándar es ideal para la suspensión estacionaria y líneas de tubos con aislamiento, incluyendo tubos de CPVC, en sistema de rociadores contra incendios. La tuerca de inserción estriada ayuda a simplificar los ajustes verticales y los bordes brillantes en la base (diámetros de 12,7 mm a 101,6 mm [1/2 in a 4 in]) ayudan a proteger los tubos para evitar el contacto con algún borde filoso del colgador.

Un producto de ERICO

Descubra la serie ERICO