ERICO - ABRAZ.PERA C/TUERCA FCN 2" P1 CINC. - 597910
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Diámetro interior nominal - 2 pulgadas (50)
Diámetro de tubería exterior - 0...60.3 mm
Forma - Lazo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
597910
Ref.Sonepar
483035
EAN
8711893010039
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Diámetro interior nominal:
2 pulgadas (50)
Diámetro de tubería exterior:
0...60.3 mm
Forma:
Lazo
Longitud:
109 mm
Incrustado:
Ninguno
Carga neta permitida:
1335 N
Instalación de conexión:
Rosca interna
Tamaño de conexión, facilidad de conexión:
M10
Posibilidad de conexión flexible:
sí
Instalación de cierre:
Integrado
Marca de calidad FM:
sí
Marca de calidad UL:
sí
Marca de calidad ULC:
sí
Adecuado para tubos de acero:
sí
Adecuado para tubos de pared delgada:
no
Adecuado para tubos de acero inoxidable:
no
Adecuado para tubos de cobre:
no
Adecuado para tubos de aluminio:
no
Apto con tubería de fundición:
no
Adecuado para tubos de plástico:
sí
Adecuado para serpentín de tubo:
no
Un producto de ERICO
Descubra la serie ERICO


