ERICO - ABRAZ.SUJ.CEI10 P2-INOX

Erico Europe, B.V.
CopiarCopiar
ERICO - ABRAZ.SUJ.CEI10 P2-INOX

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero inoxidable

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Anchura - 10 mm

  • Adecuado para fleje de 3 capas - no

  • Dos piezas - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

591070

Ref.Sonepar

368920

EAN

3479775910703

Material:

Acero inoxidable

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Anchura:

10 mm

Adecuado para fleje de 3 capas:

no

Dos piezas:

no

Clip en L para asegurar los retenes Fixoband.

Un producto de ERICO

Descubra la serie ERICO