ERICO - AISLADOR ISO TP 100M12
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dimensión del perno, métrica (M..) - 12
Longitud - 100 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
548680
Ref.Sonepar
368830
EAN
3479775486802
Dimensión del perno, métrica (M..):
12
Longitud:
100 mm
Electricidad. Material de conexión eléctrica. Pletinas y embarrados. Aislador ISO transparente 100M12. Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 100mm, ancho hex. 65mm, rosca M12
Un producto de ERICO
Descubra la serie ERICO


