ERICO - AISLADOR ISO TP 20M4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dimensión del perno, métrica (M..) - 4
Longitud - 20 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
548410
Ref.Sonepar
95982
EAN
3479775484105
Dimensión del perno, métrica (M..):
4
Longitud:
20 mm
Electricidad. Material de conexión eléctrica. Pletinas y embarrados. Aislador ISO transparente 20M4. Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 20mm, ancho hex. 17mm, rosca M4
Un producto de ERICO
Descubra la serie ERICO


