ERICO - AISLADOR ISO TP 20M6
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dimensión del perno, métrica (M..) - 6
Longitud - 20 mm
Packaging
50 Unid.
Referencia del fabricante
548420
Ref.Sonepar
368820
EAN
3479775484204
Dimensión del perno, métrica (M..):
6
Longitud:
20 mm
Electricidad. Material de conexión eléctrica. Pletinas y embarrados. Aislador ISO transparente 20M6. Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 20mm, ancho hex. 17mm, rosca M6
Un producto de ERICO
Descubra la serie ERICO


