ERICO - AISLADOR ISO TP 25M6 - 548430
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dimensión del perno, métrica (M..) - 6
Longitud - 25 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
548430
Ref.Sonepar
84175
EAN
3479775484303
Dimensión del perno, métrica (M..):
6
Longitud:
25 mm
Electricidad. Material de conexión eléctrica. Pletinas y embarrados. Aislador ISO transparente 25M6. Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 25mm, ancho hex. 19mm, rosca M6
Un producto de ERICO
Descubra la serie ERICO


