ERICO - AISLADOR ISO TP 35M6L - 548470
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dimensión del perno, métrica (M..) - 6
Longitud - 35 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
548470
Ref.Sonepar
631118
EAN
3479775484709
Dimensión del perno, métrica (M..):
6
Longitud:
35 mm
Electricidad. Material de conexión eléctrica. Pletinas y embarrados. Aislador ISO transparente 35M6L. Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 35mm, ancho hex. 41mm, rosca M6


