ERICO - AISLADOR ISO TP 35M8 - 548480
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dimensión del perno, métrica (M..) - 8
Longitud - 35 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
548480
Ref.Sonepar
84177
EAN
3479775484808
Dimensión del perno, métrica (M..):
8
Longitud:
35 mm
Electricidad. Material de conexión eléctrica. Pletinas y embarrados. Aislador ISO transparente 35M8. Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 35mm, ancho hex. 41mm, rosca M8


