ERICO - AISLADOR ISO TP 40M10
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dimensión del perno, métrica (M..) - 10
Longitud - 40 mm
Packaging
25 Unid.
Referencia del fabricante
548520
Ref.Sonepar
483010
EAN
3479775485201
Dimensión del perno, métrica (M..):
10
Longitud:
40 mm
Electricidad. Material de conexión eléctrica. Pletinas y embarrados. Aislador ISO transparente 40M10. Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 40mm, ancho hex. de 46mm, rosca M10
Un producto de ERICO
Descubra la serie ERICO


