ERICO - AISLADOR ISO TP 40M8 - 548510
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dimensión del perno, métrica (M..) - 8
Longitud - 40 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
548510
Ref.Sonepar
368822
EAN
3479775485102
Dimensión del perno, métrica (M..):
8
Longitud:
40 mm
Electricidad. Material de conexión eléctrica. Pletinas y embarrados. Aislador ISO transparente 40M8. Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 40mm, ancho hex. 46mm, rosca M8
Un producto de ERICO
Descubra la serie ERICO


