ERICO - AISLADOR ISO TP 60M10 - 548610
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dimensión del perno, métrica (M..) - 10
Longitud - 60 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
548610
Ref.Sonepar
368827
EAN
3479775486109
Dimensión del perno, métrica (M..):
10
Longitud:
60 mm
Electricidad. Material de conexión eléctrica. Pletinas y embarrados. Aislador ISO transparente 60M10. Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 60mm, ancho hex. 55mm, rosca M10
Un producto de ERICO
Descubra la serie ERICO


