ERICO - AISLADOR ISO TRANSPARENTE 40M12
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dimensión del perno, métrica (M..) - 12
Longitud - 40 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
548511
Ref.Sonepar
573903
EAN
3479775485119
Dimensión del perno, métrica (M..):
12
Longitud:
40 mm
Electricidad. Material de conexión eléctrica. Pletinas y embarrados. Aislador ISO transparente 40M12. Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 40mm, ancho hex. 46mm, rosca M12
Un producto de ERICO
Descubra la serie ERICO


