ERICO - AISLADOR ISO TRANSPARENTE 50M8 - 548580
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dimensión del perno, métrica (M..) - 8
Longitud - 50 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
548580
Ref.Sonepar
712350
EAN
3479775485805
Dimensión del perno, métrica (M..):
8
Longitud:
50 mm
Electricidad. Material de conexión eléctrica. Pletinas y embarrados. Aislador ISO transparente 50M8. Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 50mm, ancho hex. 50mm, rosca M8
Un producto de ERICO
Descubra la serie ERICO


