ERICO - BARRA DOBLE PERFORACION DPCB 50x10 - 550350
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Plano
Longitud - 1750 mm
Anchura - 50 mm
Altura - 10 mm
Flexible - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
550350
Ref.Sonepar
483011
EAN
3479775503509
Modelo:
Plano
Longitud:
1750 mm
Anchura:
50 mm
Altura:
10 mm
Flexible:
no
Electricidad. Material de conexión eléctrica. Pletinas y embarrados. Barra doble perforación DPCB 50x10. Barra colectora perforada, doble, de cobre simple, 50mm x 10mm x 1750mm
Un producto de ERICO
Descubra la serie ERICO


