ERICO - BARRA NEUTRO NB 160A - 563201

Erico Europe, B.V.
CopiarCopiar
ERICO - BARRA NEUTRO NB 160A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 1

  • Tipo de conexión - Atornillar

  • Método de montaje - Tornillo

  • A prueba de contactos - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

563201

Ref.Sonepar

90096

EAN

8711893045093

Número de polos:

1

Tipo de conexión:

Atornillar

Método de montaje:

Tornillo

A prueba de contactos:

no

Electricidad. Material de conexión eléctrica. Pletinas y embarrados. Barra neutra NB 160A. Barra neutral para bloques de distribución TD, 160 A IEC

Un producto de ERICO

Descubra la serie ERICO