ERICO - BARRA PLANA LISA PCB 4mm 25x5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Plano
Longitud - 4000 mm
Anchura - 25 mm
Altura - 5 mm
Flexible - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
550610
Ref.Sonepar
673670
EAN
3479775506104
Modelo:
Plano
Longitud:
4000 mm
Anchura:
25 mm
Altura:
5 mm
Flexible:
no
Electricidad. Material de conexión eléctrica. Pletinas y embarrados. Barra plana lisa PCB 4mm 25x5. Barra colectora de cobre simple, 25mm x 5mm x 4000mm
Un producto de ERICO
Descubra la serie ERICO


