ERICO - BARRA PLANA LISA PCB 4MM 60X10
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Plano
Longitud - 4000 mm
Anchura - 60 mm
Altura - 10 mm
Flexible - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
550910
Ref.Sonepar
658986
EAN
3479775509105
Modelo:
Plano
Longitud:
4000 mm
Anchura:
60 mm
Altura:
10 mm
Flexible:
no
Electricidad. Material de conexión eléctrica. Pletinas y embarrados. Barra plana lisa PCB 4mm 60x10. Barra colectora de cobre simple, 60mm x 10mm x 4000mm
Un producto de ERICO
Descubra la serie ERICO


