ERICO - BARRA PLANA PCB 12X5X2000 - 550770
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 160 A
Modelo - Plano
Longitud - 2000 mm
Anchura - 12 mm
Altura - 5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
550770
Ref.Sonepar
368839
EAN
3479775507705
Entrada de intensidad nominal:
160 A
Modelo:
Plano
Longitud:
2000 mm
Anchura:
12 mm
Altura:
5 mm
Flexible:
no
Electricidad. Material de conexión eléctrica. Pletinas y embarrados. Barra plana PCB 12x5x2000. Barra colectora de cobre simple, 12mm x 5mm x 2000mm
Un producto de ERICO
Descubra la serie ERICO


