ERICO - BLOQUE AISLANTE SI ALP-B 5/10MM

Erico Europe, B.V.
CopiarCopiar
ERICO - BLOQUE AISLANTE SI ALP-B 5/10MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 2

  • Tensión máxima nominal - 2300 A

  • Distancia de embarrado - 34 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

504991

Ref.Sonepar

368808

EAN

3479775049915

Número de polos:

2

Tensión máxima nominal:

2300 A

Distancia de embarrado:

34 mm

Un producto de ERICO

Descubra la serie ERICO