ERICO - BLOQUE REPART.TRS 160A TETRAP. - 563160
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 150 mm
Anchura - 230 mm
Con cubierta / tapa - sí
Número de polos - 4
Altura de busbar - 15 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
563160
Ref.Sonepar
368902
EAN
3479775631608
Altura:
150 mm
Anchura:
230 mm
Con cubierta / tapa:
sí
Número de polos:
4
Altura de busbar:
15 mm
Grosor de busbar:
5 mm
Tensión máxima nominal:
160 A
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):
17 kA
Electricidad. Material de conexión eléctrica. Pletinas y embarrados. Bloque repartidor TRS 160A tetrapolar. Bloque de dist. cuadri. con barras roscadas, 160 A
Un producto de ERICO
Descubra la serie ERICO


