ERICO - BLOQUE REPART.UD 400A 12 CX.51KA - 569050
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 1
Tipo de conexión - Atornillar
Método de montaje - Carril DIN
A prueba de contactos - sí
Altura - 96 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
569050
Ref.Sonepar
289856
EAN
8711893042689
Número de polos:
1
Tipo de conexión:
Atornillar
Método de montaje:
Carril DIN
A prueba de contactos:
sí
Altura:
96 mm
Anchura:
45 mm
Profundidad:
50 mm
Electricidad. Material de conexión eléctrica. Pletinas y embarrados. Bloque repartidor UD 400A 12 conexión 51kA. Bloque de dist. uni., 400 A IEC, línea de cable, carga de 11Â cables, cobre
Un producto de ERICO
Descubra la serie ERICO


