ERICO - BLOQUE REPARTIDOR BD 80/100 AL - 563910
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 2
Tipo de conexión - Atornillar
Método de montaje - Tornillo
A prueba de contactos - sí
Altura - 50 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
563910
Ref.Sonepar
368914
EAN
8499010977693
Número de polos:
2
Tipo de conexión:
Atornillar
Método de montaje:
Tornillo
A prueba de contactos:
sí
Altura:
50 mm
Anchura:
130 mm
Profundidad:
50 mm
Electricidad. Material de conexión eléctrica. Pletinas y embarrados. Bloque repartidor BD 80/100AL. Bloque de dist. bipolar, 80/100 A, conex. lat. de 2Â líneas y 13 de carga
Un producto de ERICO
Descubra la serie ERICO


